| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976402750 Herst.-Nr.: 861412-UEG-13.0 / 48 EAN/GTIN: 4044465414206 |
| |
|
| | |
| 861412-UEG-13.0 / 48 HAIX 214012 COMMANDER GTX universeller Einsatzstiefel • schwarz
©Fotos: HAIX
Obermaterial Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 2,7 mm dick.
Innenfutter GORE-TEX® Performance; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B.durch Steine).
Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Die Fersenform sorgt für eine gute Dämpfung und Fußführung.
Sohle Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung. Öl- und kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- und Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012.
HAIX® Climate System Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter / Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.
HAIX® 2-Zone Lacing Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, schwarze Laufsohle, antistatisch, Anziehschlaufe.
Zertifizierung CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 861412-UEG-13.0 / 48 | Werksnummer: | 861412-UEG-13.0 / 48 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 13.0 / 48 | Produktart: | Einsatzstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 189,41* | € 232,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 184,25* | € 233,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|