Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 93900S341 Halbschuh C6305XPESD-S3-W.10-Gr.41 C Tec Cordura-Obermaterial<br


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 93900S341 Halbschuh C6305XPESD-S3-W.10-Gr.41 C Tec Cordura-Obermaterial<br
Atlas 93900S341 Halbschuh C6305XPESD-S3-W.10-Gr.41 C Tec Cordura-Obermaterial<br
Atlas 93900S341 Halbschuh C6305XPESD-S3-W.10-Gr.41 C Tec Cordura-Obermaterial<br
Artikel-Nr.:
     1955-39976401256
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     93900 S3 41
EAN/GTIN:
     4043692375069
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas 93900S341 Halbschuh C6305XPESD-S3-W.10-Gr.41 C Tec Cordura-Obermaterial
CORDURA ist ein Hightech-Gewebe aus Nylonfasern mit Lufttextur, das den härtesten Anforderungenim Einsatz gewährleistet. Es handelt sich hierbei um ein extrem robustes, atmungsaktives undzugleich leichtes Material, welches perfekt für die neuen Modelle geeignet ist. Das Material ist außerdemwasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil.
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.
C-TEC® Technologie: wenn es metallfrei sein muss. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Hightech-Kunststoff ist leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten dieser metallfreien Zehenschutzkappe keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.
Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitzenach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Dieselassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlichverringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
93900 S3 41
Werksnummer:
93900-41
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit, black
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
Cordura-Obermaterial
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,02*
€ 87,08*
1
€ 4,90*
ab € 72,22*
€ 88,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 89,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,35*
€ 92,72*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,45*
€ 113,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,55*
€ 135,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,45*
€ 112,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.