Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 86513S350 knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED735XP-S3-W.13-Gr.50 Ergo-M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 86513S350 knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED735XP-S3-W.13-Gr.50 Ergo-M
Atlas 86513S350 knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED735XP-S3-W.13-Gr.50 Ergo-M
Atlas 86513S350 knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED735XP-S3-W.13-Gr.50 Ergo-M
Artikel-Nr.:
     1955-39976401107
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86513 S3 50
EAN/GTIN:
     4043692219097
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas 86513S350 knöchelhoher Sicherheitsschuh ERGO-MED735XP-S3-W.13-Gr.50 Ergo-Med SOFT-Nubukleder
Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus besterQualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS SOFT-Nubukleder muss den gesamtenArbeitstag über besonderen Herausforderungenstandhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbigeRindleder zeichnet sich besondersdurch seine Atmungsaktivität und durch ein weiches, angenehmes Tragegefühl aus.
FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFTNasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen. Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
86513 S3 50
Werksnummer:
86513-50
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
black, royal blue
Groesse:
50
Norm:
S3
Material:
SOFT-Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,27*
€ 109,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 110,26*
€ 4,90*
ab € 91,84*
€ 113,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 119,15*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,39*
€ 144,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,30*
€ 171,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,32*
€ 163,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,91*
€ 155,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,39*
€ 142,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.