Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 525001P53 Halbschuh BigSize2005-1P-W.10-Gr.53 Big Size Mesh-Obermaterial<b


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 525001P53 Halbschuh BigSize2005-1P-W.10-Gr.53 Big Size Mesh-Obermaterial<b
Atlas 525001P53 Halbschuh BigSize2005-1P-W.10-Gr.53 Big Size Mesh-Obermaterial<b
Atlas 525001P53 Halbschuh BigSize2005-1P-W.10-Gr.53 Big Size Mesh-Obermaterial<b
Artikel-Nr.:
     1955-39976400816
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52500 1P 53
EAN/GTIN:
     4043692406190
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Atlas 525001P53 Halbschuh BigSize2005-1P-W.10-Gr.53 Big Size Mesh-Obermaterial
Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafteAtmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.
FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFTNasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen. Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.
Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitzenach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Dieselassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlichverringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
52500 1P 53
Werksnummer:
52500-53
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
black, grey
Groesse:
53
Norm:
1P
Material:
Mesh-Obermaterial
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 112,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 112,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,32*
€ 120,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 120,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,49*
€ 147,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,85*
€ 175,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,17*
€ 167,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,85*
€ 161,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,98*
€ 155,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,49*
€ 145,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.