Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 30912S147 Halbschuh FLASH1300ESD-S1-W.12-Gr.47 Flash Mesh-Obermaterial<br>


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 30912S147 Halbschuh FLASH1300ESD-S1-W.12-Gr.47 Flash Mesh-Obermaterial<br>
Atlas 30912S147 Halbschuh FLASH1300ESD-S1-W.12-Gr.47 Flash Mesh-Obermaterial<br>
Atlas 30912S147 Halbschuh FLASH1300ESD-S1-W.12-Gr.47 Flash Mesh-Obermaterial<br>
Artikel-Nr.:
     1955-39976400293
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30912 S1 47
EAN/GTIN:
     4043692380599
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas 30912S147 Halbschuh FLASH1300ESD-S1-W.12-Gr.47 Flash Mesh-Obermaterial
Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafteAtmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.
Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.
Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitzenach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Dieselassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlichverringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
30912 S1 47
Werksnummer:
30912-47
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit, black
Groesse:
47
Norm:
S1
Material:
Mesh-Obermaterial
Produktart:
Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 82,27*
1
€ 4,90*
ab € 68,55*
€ 86,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 86,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,65*
€ 88,35*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,09*
€ 110,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,92*
€ 131,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,40*
€ 127,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.