Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 15700S337 Halbschuh SL725XPblue2.0-S3-W.10-Gr.37 Sportline Waterproof-Glat


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 15700S337 Halbschuh SL725XPblue2.0-S3-W.10-Gr.37 Sportline Waterproof-Glat
Atlas 15700S337 Halbschuh SL725XPblue2.0-S3-W.10-Gr.37 Sportline Waterproof-Glat
Atlas 15700S337 Halbschuh SL725XPblue2.0-S3-W.10-Gr.37 Sportline Waterproof-Glat
Artikel-Nr.:
     1955-39976400207
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15700 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692408514
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
ESD-Sicherheitsschuhe
Atlas 15700S337 Halbschuh SL725XPblue2.0-S3-W.10-Gr.37 Sportline Waterproof-Glattleder
Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus besterQualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamtenArbeitstag über besonderen Herausforderungenstandhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbigeRindleder zeichnet sich besondersdurch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.
Die MPU® Überkappebietet besonderen Schutz gegen Abriebim Bereich der Schuhspitze, schützt dasOberleder in diesem Bereich gegenvorzeitigen Verschleiß und erhöht dieLebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
15700 S3 37
Werksnummer:
15700-37
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
black, royal blue
Groesse:
37
Norm:
S3
Material:
Waterproof-Glattleder
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 76,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 79,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,76*
€ 84,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,67*
€ 99,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,98*
€ 118,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,04*
€ 115,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,97*
€ 108,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,67*
€ 96,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.