Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8830215 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8830215 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL, 4XL
Uvex 8830215 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL, 4XL
Uvex 8830215 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL, 4XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976373388
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8830215
EAN/GTIN:
     4031101784922
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
UVEX 8830215 Long John 7483/schwarz 3XL/4XL Lange Hose men uvex suXXeed seamless underwear Modell-Nr.: 7483, Art.Nr.:88302 Farbe: schwarz Material: 60% Dryarn, 28%Wolle, 8%PA, 4%EL, 250 g/m² seamless Unterwäsche ohne störende Nähte feuchtigkeitsregulierend Optimale Passform für maximalen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse Einsatz von Merinowolle für beste Isolation geruchsneutralisierend Größe: S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL, 5XL/6XL Normalwäsche 30Grad, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, keine chem. Reinigung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8830215
Werksnummer:
8830215
Gewicht netto Kg:
0,174000
Gewicht brutto Kg:
0,174000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose uvex, unterhose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,26*
€ 47,16*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 35,06*
€ 47,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,57*
€ 47,18*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 39,38*
€ 52,03*
8 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 54,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.