| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976368801 Herst.-Nr.: 7.386-039.0 EAN/GTIN: 4039784096332 |
| |
|
| | |
| Kärcher 7.386-039.0 Kugelbuchse C LL 15-1.4541 DIN 3863 Schraubverbindungen 00020MM X 00000MM X 00030MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.386-039.0 | Werksnummer: | 7.386-039.0 | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Hydaulikanschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,78* | € 52,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 39,38* | € 53,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,26* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|