Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1170610020 Stativ für Baustrahler TS 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1170610020 Stativ für Baustrahler TS 250
BRENNENSTUHL 1170610020 Stativ für Baustrahler TS 250
BRENNENSTUHL 1170610020 Stativ für Baustrahler TS 250
Artikel-Nr.:
     1955-39976267417
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170610020
EAN/GTIN:
     4007123665129
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Arbeitsstellenscheinwerfer
Brennenstuhl 1170610020 Bau Teleskop Stativ TS 250 max. Höhe 250cm, Stahl verzinkt Das standfeste und robuste Stativ mit kräftigen Standrohren aus 4-kant Stahlprofil (galvanisch verzinkt) eignet sich für den gewerblichen Einsatz als auch für den anspruchsvollen Heimwerker Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Bodenbefestigungsplatten sorgen zusätzlich für eine schwere und standfeste Ausführung Stativ für Strahler ist stufenlos höhenverstellbar von 100 - 250 cm - ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung in verschiedenen Arbeitshöhen Stativ zur Aufnahme von Baustrahlern mit zuverlässiger Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen Lieferumfang: 1x Stativ TS 250, 2x Kunstoffsternschrauben montiert, Schrauben Set (2x M6x55, 2x Schraubenmuttern, 2x Unterlegscheibe), 2x Kunststoffgriffe - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1170610020
Werksnummer:
1170610020
Länge netto mm:
8,50
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
106,00
Gewicht netto Kg:
4,400000
Länge brutto mm:
8,50
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
106,00
Gewicht brutto Kg:
4,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,3123*
€ 46,4523*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,43*
€ 51,57*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 52,38*
€ 4,90*
ab € 40,43*
€ 53,99*
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.