Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022710 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, 200mm, TX40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT022710 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, 200mm, TX40
Brilliant Tools BT022710 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, 200mm, TX40
Brilliant Tools BT022710 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, 200mm, TX40
Artikel-Nr.:
     1955-39976257692
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022710
EAN/GTIN:
     4042146777176
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Brilliant Tools BT022710 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, 200mm, TX40
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
BT022710
Werksnummer:
BT022710
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
4,60
Höhe netto mm:
2,40
Gewicht netto Kg:
0,160000
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
4,60
Höhe brutto mm:
2,40
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
749
1
€ 19,90*
ab € 3,48*
€ 5,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,26*
12 Tage
749
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,46*
Lager 1955
749
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,57*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.