Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT013921 Ratschenringschlüssel, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT013921 Ratschenringschlüssel, 21mm
Brilliant Tools BT013921 Ratschenringschlüssel, 21mm
Brilliant Tools BT013921 Ratschenringschlüssel, 21mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976257620
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT013921
EAN/GTIN:
     4042146774229
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Brilliant Tools BT013921 Ratschenringschlüssel, 21mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040100
HerstellerNr:
BT013921
Werksnummer:
BT013921
Länge netto mm:
34,70
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
2,40
Gewicht netto Kg:
0,340000
Länge brutto mm:
34,70
Breite brutto mm:
7,00
Höhe brutto mm:
2,40
Gewicht brutto Kg:
0,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ratschenringschlüssel, 21 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,21*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.