Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257547 Herst.-Nr.: BT013901 EAN/GTIN: 4042146774052 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT013901 4 in 1, Doppelratschenringschlüssel, 10x13,17x19mm in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt umschaltbar feinverzahnt mit 72 Zähnen Rückschwenkwinkel 5° gerade Form matt verchromt Chrom Vanadium Schlüsselweite 10 x 13, 17 x 19 mm Der BRILLIANT TOOLS 4in1 Ratschenringschlüssel BT013901 wird in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt. Durch den praktischen Aufbau deckt er vier Größen ab. Der metrische Ringschlüssel mit Ratschenfunktion ist feinverzahnt mit 72 Zähnen und hat einen Rückschwenkwinkel von 5°. Der Schlüssel hat eine gerade Form. Eine Umstellung der Ratschenfunktion (rechts / links) erfolgt komfortabel durch Bewegen des Umschalters. Die Oberfläche ist matt verchromt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Durch das Spezialprofil ist eine optimale Kraftübertragung und ein sehr guter Halt gegeben. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 22 cm, an der Maulseite eine Kopfhöhe von 17,0 mm sowie 20,0. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040100 | HerstellerNr: | BT013901 | Werksnummer: | BT013901 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4in1, Doppel-Ratschenringschlüssel, 10 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,33* | € 10,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,38* | € 10,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,46* | € 11,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,14* | € 12,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,32* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|