Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257517 Herst.-Nr.: BT012908 EAN/GTIN: 4042146774014 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT012908 Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 21x23mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040100 | HerstellerNr: | BT012908 | Werksnummer: | BT012908 | Länge netto mm: | 35,90 | Breite netto mm: | 6,00 | Höhe netto mm: | 4,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Länge brutto mm: | 35,90 | Breite brutto mm: | 6,00 | Höhe brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 21 x 23 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,50* | € 6,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 7,16* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,02* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|