Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT70712-QZ Steinbohrer-Bit-Set 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DT70712-QZ Steinbohrer-Bit-Set 19-tlg
DEWALT DT70712-QZ Steinbohrer-Bit-Set 19-tlg
Artikel-Nr.:
     1955-39976243043
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70712-QZ
EAN/GTIN:
     5035048503829
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT DT70712-QZ Steinbohrer-Bit-Set 19-tlg Toughcase Steinbohrer-Bit-Set 19-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets Lieferumfang:|Steinbohrer: Ø 4.0/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0 mm|25mm: 3x Ph2 / 4x Pz2 / 1x T25|50mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T25|Magnethalter|Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT70712-QZ
Werksnummer:
DT70712-QZ
Länge netto mm:
22,30
Breite netto mm:
22,30
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,432000
Gewicht brutto Kg:
0,432000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
95
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,79*
Lager 1955
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 33,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 33,29*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.