Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT70745T-QZ Bit-Set 31-tlg. schlagf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DT70745T-QZ Bit-Set 31-tlg. schlagf
DEWALT DT70745T-QZ Bit-Set 31-tlg. schlagf
Artikel-Nr.:
     1955-39976243031
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70745T-QZ
EAN/GTIN:
     5035048504024
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT DT70745T-QZ Bit-Set 31-tlg. schlagf EXTREME FLEXTORQ Toughcase Schrauberbit-Set 31tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets Lieferumfang:|EXTREME FLEXTORQ:|25mm: 1xPh2 / 1xPz2 / 1x T10 / 2x T15 / 4xT20 / 2x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H|57mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 2xT10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25|Magnethalter mit Torsionszone
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT70745T-QZ
Werksnummer:
DT70745T-QZ
Länge netto mm:
22,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
155
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 24,31*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 25,01*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,03*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.