Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT70734T-QZ Bit-Set 29-tlg. schlagf


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DEWALT DT70734T-QZ Bit-Set 29-tlg. schlagf
DEWALT DT70734T-QZ Bit-Set 29-tlg. schlagf
Artikel-Nr.:
     1955-39976242944
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70734T-QZ
EAN/GTIN:
     5035048503881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT DT70734T-QZ Bit-Set 29-tlg. schlagf EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Set 29-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets Lieferumfang:|25mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H|57mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30|Magnet-Bitring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT70734T-QZ
Werksnummer:
DT70734T-QZ
Länge netto mm:
22,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
4,20
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,42*
€ 40,09*
Lager 1955
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 42,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 32,48*
€ 42,54*
11 Tage
unbekannt
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 45,59*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,42*
€ 58,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,51*
€ 50,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,37*
€ 50,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,21*
€ 47,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,09*
€ 46,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,33*
€ 44,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,48*
€ 38,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.