Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780101 Stufenbohrer HSS Titan D. 4 - 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780101 Stufenbohrer HSS Titan D. 4 - 12 mm
Hikoki 780101 Stufenbohrer HSS Titan D. 4 - 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976241970
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780101
EAN/GTIN:
     8717574055573
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Hikoki 780101 Stufenbohrer HSS Titan D. 4 - 12 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780101
Werksnummer:
780101
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Länge brutto mm:
200,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,44*
€ 29,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 37,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.