Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 754118 8 MM Scheibenfräser 40X3X58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 754118 8 MM Scheibenfräser 40X3X58
Hikoki 754118 8 MM Scheibenfräser 40X3X58
Artikel-Nr.:
     1955-39976241475
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     754118
EAN/GTIN:
     8717574042030
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 40x2,5 mm
scheibenfräser
Hikoki 754118 8 MM Scheibenfräser 40X3X58
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
754118
Werksnummer:
754118
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
ISR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.