| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976239663 Herst.-Nr.: 129928-540-S EAN/GTIN: 7322303012423 |
| |
|
| | |
| Fristads 129928-540-S Green Jacke 4688 GRT Green Teil der Fristads Green Kollektion / Stehkragen / Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Überschlag und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring unter der Brusttasche / 1 Innentasche mit Druckknopf / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 4 Stifttaschen am linken Ärmel / Verstellbare Taille / Verlängerte Rückenpartie / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Mit EPD (Environmental Product Declaration) / OEKO-TEX® zertifiziert / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 540 Dunkelblau 65% Polyester, 35% Lyocell. 260 g/m². - OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129928-540-S | Werksnummer: | 129928-540-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,22* | € 85,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,28* | € 107,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|