| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238447 Herst.-Nr.: 132083-547-C54 EAN/GTIN: 7322303044943 |
| |
|
| | |
| Kansas 132083-547-C54 Evolve shorts, Flexforce Evolve Flex Force® Mechanical Stretch Stoff / Moderne Passform / Stretch-Rippe Taille / Verdeckte Knöpfe / Strap für Schlüssel an der Taille / Zwei Seitentaschen / Reißverschluss in Fly / Multi-Funktionstasche am linken Bein mit Reißverschluss in kontrastierender Farbe und innen belüftung / Handytasche mit Klappe mit Verdeckter Druckknopf / Doppelvakuumtasche verstärkt mit CORDURA® / Zwei Gesäßtaschen / OEKO-TEX® zertifiziert. 547 Stahlblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 85°C;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 132083-547-C54 | Werksnummer: | 132083-547-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,575000 | Gewicht brutto Kg: | 0,575000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Stahlblau | Groesse: | C54 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,80* | € 60,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,12* | € 60,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,20* | € 62,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,23* | € 75,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|