| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237811 Herst.-Nr.: 132074-940-C50 EAN/GTIN: 7322303044561 |
| |
|
| | |
| Kansas 132074-940-C50 Evolve Handwerker Stretch-Shorts Evolve Volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort / Zwei abnehmbare CORDURA®-verstärkte Hängetaschen mit drei kleineren Taschen und Werkzeugriemen / Reißverschluss in Fly / Zwei Seitentaschen unter den hängenden Taschen / Zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss / Double Vakuumtasche verstärkt mit CORDURA® und Bleistift Tasche / Multifunktionstasche am linken Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung / Tasche auf der linken Seite mit verdeckten verstärkten Druckknöpfen / Reißverschlüssen in Kontrastfarbe / OEKO-TEX® Zertifiziert. 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 132074-940-C50 | Werksnummer: | 132074-940-C50 | Gewicht netto Kg: | 0,575000 | Gewicht brutto Kg: | 0,575000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C50 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,97* | € 91,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,08* | € 91,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,92* | € 115,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|