| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237573 Herst.-Nr.: 129486-542-C54 EAN/GTIN: 7322302842885 |
| |
|
| | |
| Fristads 129486-542-C54 Latzhose 1555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss / 2 Fronttaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Oberschenkeltaschen / Beintasche mit zusätzlichen Taschen / Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 und D-Größen in allen Farben als Sonderanfertigung / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 542 Blau 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129486-542-C54 | Werksnummer: | 129486-542-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,790000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | C54 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,00* | € 80,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,69* | € 80,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,65* | € 83,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,16* | € 98,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,76* | € 100,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|