| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237161 Herst.-Nr.: 130174-578-D96 EAN/GTIN: 7322302998636 |
| |
|
| | |
| Kansas 130174-578-D96 Evolve Latzhose, FlexForce Evolve Latzhosen mit knietaschen. 578 Navy/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130174-578-D96 | Werksnummer: | 130174-578-D96 | Gewicht netto Kg: | 0,884000 | Gewicht brutto Kg: | 0,884000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Navy/Dunkelblau | Groesse: | D96 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,17* | € 93,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,81* | € 93,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,49* | € 97,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,70* | € 118,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|