| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236638 Herst.-Nr.: 129530-299-C54 EAN/GTIN: 7322302839830 |
| |
|
| | |
| Fristads 129530-299-C54 Shorts 2562 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / Verdeckter Verschlussknopf / 2 Fronttaschen / 2 Gesäßtaschen / Doppelschrittnaht / 2 Oberschenkeltaschen / Beintasche mit zusätzlichen Taschen / Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und extra Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / CORDURA® Verstärkung an der Unterseite der Shorts / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 299 Khaki/Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129530-299-C54 | Werksnummer: | 129530-299-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Khaki/Schwarz | Groesse: | C54 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,64* | € 51,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,71* | € 51,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,63* | € 53,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 49,34* | € 63,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,07* | € 64,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|