| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236586 Herst.-Nr.: 130153-940-C56 EAN/GTIN: 7322302976085 |
| |
|
| | |
| Fristads 130153-940-C56 Bundhose 280 KC - 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte / Beintasche mit innenliegender Zollstocktasche über der Seitennaht und 3 zusätzlichen Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte außen / Dreifachnaht / Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% Baumwolle. 350 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 95°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130153-940-C56 | Werksnummer: | 130153-940-C56 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C56 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,63* | € 57,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,56* | € 57,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,34* | € 72,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|