| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236501 Herst.-Nr.: 130167-940-D108 EAN/GTIN: 7322302986381 |
| |
|
| | |
| Kansas 130167-940-D108 Evolve Handwerker Stretch-Latzhose Evolve Latzhosen mit Knie- und Holstertaschen, Top Line 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester, 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130167-940-D108 | Werksnummer: | 130167-940-D108 | Gewicht netto Kg: | 0,812000 | Gewicht brutto Kg: | 0,812000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | D108 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,19* | € 122,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,80* | € 122,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,77* | € 153,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|