| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235428 Herst.-Nr.: 129481-299-4XL EAN/GTIN: 7322302831056 |
| |
|
| | |
| Fristads 129481-299-4XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / Stehkragen / Reflektierende Details / Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring unter der Brusttasche / Eine Innentasche mit Knopfverschluss / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / 4 Stifttaschen am linken Arm / Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm / Verstellbarer Bund und Ärmelbündchen / CORDURA® verstärkte Ellbogen / Verlängerte Rückseite / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 299 Khaki/Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129481-299-4XL | Werksnummer: | 129481-299-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Khaki/Schwarz | Groesse: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,26* | € 71,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,43* | € 71,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,71* | € 74,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,20* | € 89,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,91* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|