Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976175862 Herst.-Nr.: 911.5312 EAN/GTIN: 4042146736395 |
| |
|
| | |
| 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 5 mm - Kugelkopf-Innensechskant
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040402 | HerstellerNr: | 911.5312 | Werksnummer: | 911.5312 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Ku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,30* | € 7,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,30* | € 9,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 10,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,39* | € 10,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,00* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|