Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976173246 Herst.-Nr.: 516.1192 EAN/GTIN: 4042146641224 |
| |
|
| | |
| 1/2" Digitaler Drehmomentadapter mit Winkelmesser, 27-135 Nm - 1/2" Vierkantantrieb und -abtrieb
- Rechts- und Linksanzug
- Drehmomentpräzision im Uhrzeigersinn: ± 3% und gegen den Uhrzeigersinn: ± 4%
- digitale Drehmoment und Drehwinkelanzeige
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Drehwinkels oder Drehmoments hin
- 5 wählbare Einheiten (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, Grad)
- inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21131720 | HerstellerNr: | 516.1192 | Werksnummer: | 516.1192 | Gewicht netto Kg: | 0,242000 | Gewicht brutto Kg: | 0,242000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Digitaler Drehmomentadapter mit Win |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 187,78* | € 218,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 207,52* | € 242,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,64* | € 244,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,65* | € 247,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 221,87* | € 260,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|