Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Gr.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Gr.5
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Gr.5
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Gr.5
Artikel-Nr.:
     1955-2019609868
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4034_005
EAN/GTIN:
     4025888277203
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
RUNNER ANSTOSSKAPPE EN 812 TECTOR® Gr.005 Norm: EN 812:2012 Material: Baseballkappe: 100 % Schale: ABS, herausnehmbar Farben: siehe Farbaufstellung Kopfweite: 54–59 cm, individuell einstellbar • gute Belüftung durch seitliche Öffnungen • guter Tragekomfort • Größenverstellung durch Klettverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4034_005
Werksnummer:
4034-005
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: orange
Norm:
EN 812
Produktart:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: tector anstoßkappe, anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.