Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSTOSSKAPPE NET EN 812 Gr.8 TECTOR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSTOSSKAPPE NET EN 812 Gr.8 TECTOR®
ANSTOSSKAPPE NET EN 812 Gr.8 TECTOR®
ANSTOSSKAPPE NET EN 812 Gr.8 TECTOR®
Artikel-Nr.:
     1955-2019609862
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4023_008
EAN/GTIN:
     4025888281293
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
ANSTOSSKAPPE NET EN 812 TECTOR® Gr.008 Norm: EN 812 Material: Baseballkappe: 85% Baumwolle / 15% Polyester Schale: ABS Farben: siehe Farbaufstellung Kopfweite: 58–63 cm, individuell einstellbar Gewicht: ca. 170 g • optimale Belüftung durch seitliches Mesh-Material • guter Tragekomfort • Größenverstellung durch Klettverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4023_008
Werksnummer:
4023-008
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Norm:
EN 812
Produktart:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: tector anstoßkappe, anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.