Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANZIG Halbschuhe Gr.38 CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DANZIG Halbschuhe Gr.38 CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1 SRC
DANZIG Halbschuhe Gr.38 CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1 SRC
DANZIG Halbschuhe Gr.38 CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1 SRC
Artikel-Nr.:
     1955-2019609456
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     31345_38
EAN/GTIN:
     4025888273984
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DANZIG HALBSCHUHE CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1 SRC Gr.38 EN ISO 20345 S1 SRC Farbe: schwarz, blau abgesetzt Schuhweite: 11 Größen: 36–48 • Schaft aus leicht geprägtem Rind-Leder • ergonomisch gepolsterter Schaftrand • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Triangels und Rundsenkel • blaues, atmungsaktives 3D-Innenfutter • herausnehmbares, antistatisches EVA-Fußbett • Reflexstreifen auf beiden Seiten • korrosionsfreie Stahlkappe • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle • blaue Laufsohle, nicht kreidend • lieferbar ab Größe 36 • integrierte Überkappe

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31345_38
Werksnummer:
31345-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.