Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SALDUS SCHNÜRSTIEFEL Gr.38 CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SALDUS SCHNÜRSTIEFEL Gr.38 CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S3 SRC
SALDUS SCHNÜRSTIEFEL Gr.38 CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S3 SRC
SALDUS SCHNÜRSTIEFEL Gr.38 CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S3 SRC
Artikel-Nr.:
     1955-2019609443
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33171_38
EAN/GTIN:
     4025888273595
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
SALDUS SCHNÜRSTIEFEL CRAFTLAND® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S3 SRC Gr.38 EN ISO 20345 S3 SRC Farbe: schwarz, blau abgesetzt Schuhweite: 11 Größen: 36–48 • Schaft aus leicht geprägtem Rind-Leder • ergonomisch gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Triangels und Rundsenkel • blaues, atmungsaktives 3D-Innenfutter • herausnehmbares, antistatisches EVA-Fußbett • Reflexstreifen auf beiden Seiten • korrosionsfreie Stahlkappe und duchtrittsichere Stahlzwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle • blaue Laufsohle, nicht kreidend • lieferbar ab Größe 36 • integrierte Überkappe

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33171_38
Werksnummer:
33171-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.