Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.47
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.47
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.47
Artikel-Nr.:
     1955-2019609366
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31181_47
EAN/GTIN:
     4025888280609
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MARLOW HALBSCHUHE WICA® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1P Gr.47 EN ISO 20345 S1P SRA Farbe: schwarz/blau Schuhweite: 10,5 Größen: 36–47 • Schaft aus schwarzem Veloursleder • ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Ösen und Rundsenkel • blaues, atmungsaktives Innenfutter • herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich • Anziehhilfe • korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Laufsohle • blaue Laufsohle, nicht kreidend

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31181_47
Werksnummer:
31181-47
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
47
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 27,43*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 29,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,51*
€ 31,36*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 31,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 33,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.