Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.37
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.37
MARLOW Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P, 31181 Gr.37
Artikel-Nr.:
     1955-2019609220
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31181_37
EAN/GTIN:
     4025888280500
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MARLOW HALBSCHUHE Gr.37 WICA® SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1P EN ISO 20345 S1P SRAFarbe: schwarz/blauSchuhweite: 10,5Größen: 36–47• Schaft aus schwarzem Veloursleder• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand• angenähte, gepolsterte Staublasche• Verschluss durch Ösen und Rundsenkel• blaues, atmungsaktives Innenfutter• herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich• Anziehhilfe• korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Laufsohle• blaue Laufsohle, nicht kreidend• lieferbar ab Größe 37

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31181_37
Werksnummer:
31181-37
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
37
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 27,25*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 29,72*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,46*
€ 31,14*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,74*
€ 31,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 33,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.