Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127543-940-XL Socken 2er-Pack 9186 SOC XL Schwarz Match


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127543-940-XL Socken 2er-Pack 9186 SOC XL Schwarz Match
Fristads 127543-940-XL Socken 2er-Pack 9186 SOC XL Schwarz Match
Artikel-Nr.:
     1955-2019583118
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127543-940-44-47
EAN/GTIN:
     7322302730861
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Fristads 127543-940-XL Socken 2er-Pack 9186 SOC XL Schwarz Match


Schwarz XL
70% cotton, 23% polyamide, 5% viscose, 2% elastan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127543-940-44-47
Werksnummer:
127543-940-44-47
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
44-47
Produktart:
Socke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,27*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 10,31*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 7,85*
€ 12,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 2 Paar (ab € 3,40* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127543-940-36-39
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.