| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563777 Herst.-Nr.: B-52152 EAN/GTIN: 0088381467797 |
| |
|
| | |
| Makita B-52152 Steckschl}ssel 1/2" SW10-81.5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-52152 | Werksnummer: | B-52152 | Länge netto mm: | 137,00 | Breite netto mm: | 22,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,118000 | Länge brutto mm: | 137,00 | Breite brutto mm: | 50,00 | Höhe brutto mm: | 22,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,118000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüssel 1/2" SW10-81.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Makita Ersatzteile, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, makita steckschlüssel-satz 1/2 zoll, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,73* | € 3,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,98* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|