| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563630 Herst.-Nr.: B-54081 EAN/GTIN: 0088381476966 |
| |
|
| | |
| Makita B-54081 Ratschen + Bit-Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-54081 | Werksnummer: | B-54081 | Länge netto mm: | 213,00 | Breite netto mm: | 39,00 | Höhe netto mm: | 197,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Länge brutto mm: | 213,00 | Breite brutto mm: | 197,00 | Höhe brutto mm: | 39,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ratschen + Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4" |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,87* | € 30,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,71* | € 30,73* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,82* | € 31,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,81* | € 33,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,69* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|