| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563447 Herst.-Nr.: B-50295 EAN/GTIN: 0088381463317 |
| |
|
| | |
| Makita B-50295 Bohrer-Bit-Set 71tlg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-50295 | Werksnummer: | B-50295 | Länge netto mm: | 295,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 315,00 | Gewicht netto Kg: | 1,134000 | Länge brutto mm: | 295,00 | Breite brutto mm: | 315,00 | Höhe brutto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,134000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer-Bit-Set 71tlg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachholzbohrer, Flachzentrumbohrer, Holzfräsbohrer, Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz, bit-satz 71-tlg. |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,44* | € 28,64* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,24* | € 28,80* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,11* | € 30,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,66* | € 32,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,42* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|