| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563422 Herst.-Nr.: 198993-4 EAN/GTIN: 0088381518994 |
| |
|
| | |
| MAKITA 198993-4 Bohrer-Meisselfett 100ml Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 198993-4 | Werksnummer: | 198993-4 | Länge netto mm: | 51,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 51,00 | Gewicht netto Kg: | 0,138000 | Länge brutto mm: | 51,00 | Breite brutto mm: | 51,00 | Höhe brutto mm: | 175,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,138000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer-Meisselfett 100ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagepaste, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, montagepaste 100ml |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,32* | € 7,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 8,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 8,40* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,12* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0584* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|