| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562837 Herst.-Nr.: D-58877 EAN/GTIN: 0088381465328 |
| |
|
| | |
| Makita D-58877 Bohrer-Bit-Set 42tlg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-58877 | Werksnummer: | D-58877 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 0,787000 | Länge brutto mm: | 170,00 | Breite brutto mm: | 155,00 | Höhe brutto mm: | 50,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,787000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer-Bit-Set 42tlg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,34* | € 21,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,40* | € 23,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,07* | € 23,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,15* | € 25,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,30* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|