| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562667 Herst.-Nr.: B-51823 EAN/GTIN: 0088381466769 |
| |
|
| | |
| Makita B-51823 Diamant Fliesenbohrer 6mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-51823 | Werksnummer: | B-51823 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 27,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Länge brutto mm: | 170,00 | Breite brutto mm: | 95,00 | Höhe brutto mm: | 27,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Diamant Fliesenbohrer 6mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,14* | € 32,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,76* | € 32,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,73* | € 34,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,31* | € 36,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,87* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|