Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44612 S1 Halbschuh Gr. 41 Weite 12 S1 Flash 2000 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44612 S1 Halbschuh Gr. 41 Weite 12 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44612 S1 Halbschuh Gr. 41 Weite 12 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44612 S1 Halbschuh Gr. 41 Weite 12 S1 Flash 2000 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2019527393
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692348032
EAN/GTIN:
     4043692348032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Flash 2000 ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Mesh-Obermaterial, integrierte Clima-Zone, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Neon-Reflexstreifen, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4043692348032
Werksnummer:
44612-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,83*
€ 77,11*
€ 4,80*
ab € 64,66*
€ 79,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 82,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 83,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,63*
€ 108,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,88*
€ 126,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,38*
€ 115,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.