Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019333113 Herst.-Nr.: 8933015 EAN/GTIN: 4031101658896 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke - uvex suXXeed Modell: 7405, Art.-Nr.: 89330 Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, ca. 240 g/m² Farbe: graphit 3-Lagen - Laminat Wassersäule von 10.000 mm Atmungsaktivität MVP 5.000g/m²; 24h zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8933015 | Werksnummer: | 8933015 | Gewicht netto Kg: | 0,608000 | Gewicht brutto Kg: | 0,608000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,88* | € 66,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,16* | € 78,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,71* | € 78,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,00* | € 79,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,19* | € 85,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|