Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019332198 Herst.-Nr.: 9876216 EAN/GTIN: 4031101633244 |
| |
|
| | |
| Latzhose uvex metal pro Modell: 8972, Artikel - Nr.: 98762 Farbe: anthrazit/orange Material: 60% Baumwolle/40% Polyamid Größen: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110 ca. 315 g/m² Allgemeine Merkmale: Eingriff mit Reißverschluss, seitlicher Einstieg mit Knöpfen Seitentaschen, jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkel- taschen inkl. Cutter-, Stift- und Handytasche mit Patte und Klettverschluss Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Patte Schutzmerkmale: partieller Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel (inkl. der Taschenbeutel) und Knie durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit Komfortmerkmale: regulierbare Ventilationsöffnung an der Beinrückseite für optimales Klima Stretcheinsatz im Knie sorgt für ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit komfortables 3D-Mesh Rückenkreuz mit elastischen Trägern und Steckschließen für einfaches Handling weitenverstellbarer Bund drei breite Gürtelschlaufen Pflege: bei 60° waschen nicht Chloren, nicht Bleichen Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9876216 | Werksnummer: | 9876216 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 6 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,11* | € 117,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,18* | € 136,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,03* | € 137,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,53* | € 138,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,91* | € 148,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|