| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331305 Herst.-Nr.: 100225-910-2XL EAN/GTIN: 7322301777454 |
| |
|
| | |
| Aufgeraute Innenseite für mehr Tragekomfort. Mit Rundhalsausschnitt. Strickbündchen mit Elasthan an Armabschluss und Bund. 80% Baumwolle, 20% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100225-910-2XL | Werksnummer: | 100225-910-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Grau Melange | Groesse: | 2XL | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,86* | € 26,78* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 26,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,93* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|