| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130364 Herst.-Nr.: 100225-910-S EAN/GTIN: 7322301777430 |
| |
|
| | |
| Acode 100225-910-S Sweatshirt CODE 1734 Sweatshirts
Aufgeraute Innenseite für mehr Tragekomfort. Mit Rundhalsausschnitt. Strickbündchen mit Elasthan.
Farbe: Grau Melange
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100225-910-S | Werksnummer: | 100225-910-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | KH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Grau Melange | Groesse: | S | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 27,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,01* | € 27,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,94* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|