| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331050 Herst.-Nr.: 100732-540-4XL EAN/GTIN: 5700148341212 |
| |
|
| | |
| Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche. 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100732-540-4XL | Werksnummer: | 100732-540-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,515000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,29* | € 39,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,43* | € 39,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,69* | € 41,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 37,16* | € 49,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,03* | € 50,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|