Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119934-900-3XL Reinraum Stiefel 9124 XR50 Weiß Reinraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119934-900-3XL Reinraum Stiefel 9124 XR50 Weiß Reinraum
Fristads Kansas 119934-900-3XL Reinraum Stiefel 9124 XR50 Weiß Reinraum
Fristads Kansas 119934-900-3XL Reinraum Stiefel 9124 XR50 Weiß Reinraum
Artikel-Nr.:
     1955-2019330402
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119934-900-46-47
EAN/GTIN:
     7322302625877
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Verdeckter Reißverschluss / Weitenregulierung an der Wade / Weitenregulierung am Knöchel / Antistatische Gummisohle / Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 3.
97% Polyester, 3% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119934-900-46-47
Werksnummer:
119934-900-46-47
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
46-47
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 74,18*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,45*
€ 74,52*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 65,17*
€ 92,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119934-900-34-35
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.