Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100733-530-4XL Hemd Kurzarm 7387 B60 Königsblau Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100733-530-4XL Hemd Kurzarm 7387 B60 Königsblau Industrie
Fristads Kansas 100733-530-4XL Hemd Kurzarm 7387 B60 Königsblau Industrie
Fristads Kansas 100733-530-4XL Hemd Kurzarm 7387 B60 Königsblau Industrie
Artikel-Nr.:
     1955-2019327366
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100733-530-4XL
EAN/GTIN:
     7322302584846
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Luxe-Qualität / Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche.
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100733-530-4XL
Werksnummer:
100733-530-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,374000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Königsblau
Groesse:
4XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,27*
€ 37,10*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 27,61*
€ 37,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,73*
€ 46,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100733-530-S
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.